上腕式血圧計 HEM-7120

上腕式血圧計 HEM-7120 - オムロンヘルスケア
(23件のレビュー)

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
ソフトな装着感の軟性腕帯
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>
前回値メモリ機能
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>

測定部位上腕付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約250(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯電池寿命300回(目安)メモリー機能前回値メモリ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461118HEM-7120
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18461118HEM-712011290715HEM-7126HEM-7120 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア 11290715上腕式血圧計 HEM-7126オムロンヘルスケア1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461118
2023-09-15
用途: 気がついた時に。
ヴィース歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

場所もとらず、さっと出してすぐしまえます。気軽に健康管理が出来て、満足しております。もっと早くに購入していれば、と思います。

対象商品 : 18461118
2023-08-20
用途: 血圧を測る時に使用します。
その他業種

年寄りの使用です、前回と同じものを購入しました、使い勝手がわかっているので、廃番にならないことを祈るばかりです。

対象商品 : 18461118
2023-08-08
用途: 家庭で
瀬戸重量工業建設業・工事業

使い良いです.又 購入致し返品を受け付けて頂き真に有り難う御座いました

対象商品 : 18461118
2023-05-17
用途: 毎日の健康管理
サービス業

使いやすくてとても良い
数字も大きく見えやすいのが良いです

対象商品 : 18461118
2022-09-07
用途: 血圧計測
サービス業

医師から毎朝晩の血圧測定を指示され、上腕式血圧計を探していた。選定理由は、腕帯(カフ)が腕の太い人用の別売カフに変更可能である点。問題なく簡単に取り換えられた。価格も安価で、非常に満足している。

対象商品 : 18461118
2022-11-13
用途: 血圧測定時

年寄なんで血圧の管理測定に使用してます。医者から腕に巻く式が良いと言われたのでこちらを購入しました。

対象商品 : 18461118
2022-07-14
用途: 朝晩毎日使います。
その他業種

低価格なので購入しました、小型でとても使いやすいです、以前にもオムロン血圧計を使用していました。

対象商品 : 18461118
2021-12-27
用途: 自宅での血圧測定
農・林・水産業

以前使っていた製品はただ腕を差し入れるだけで簡単だったが、容積は嵩張った。本品はその逆だが、安価でよい。電池は充電式を使用している。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの製品への充電池の使用は、想定外の動作をする可能性がございますので、取扱説明書記載の乾電池の使用をおすすめいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする