曜日別特売

壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当

壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 - マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 - マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 - マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当 - マスプロ電工
(1件のレビュー)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。
■コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
■業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
■新色のブラックを加えた、選べる4色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
■光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
■スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
■アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
■取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
■取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
■しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。

受信チャンネル(ch)13~52偏波水平内容量1個
注意
※電波の弱い場所では受信できません
※障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461398U2SWLA26ウォームホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
18461407U2SWLA26(BE)ベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
18461416U2SWLA26(BB)ブラックブロンズ
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57596149U2SWLA26BKブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461398
2020-08-19
用途: アンテナ工事
自動車・二輪車・自転車関連業

急な工事依頼でも、注文をして迅速な対応でたすかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする