壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)

壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) - マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) - マスプロ電工壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) - マスプロ電工
(1件のレビュー)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。

受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2.3タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)内容量1個
注意
※電波の弱い場所では受信できません
※障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461425U2SWLA26Bウォームホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18461434U2SWLA26B(BE)ベージュ
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
18461443U2SWLA26B(BB)ブラックブロンズ
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461425
2020-05-28
用途: 自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

30数年以上使用していた、ブースターが使用不能になった為に購入しました。非常に満足出来る状態で、喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする