UHFアンテナ

UHFアンテナ - マスプロ電工UHFアンテナ - マスプロ電工

360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。
より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。
近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも
住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。
独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる
アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。

受信チャンネル(ch)13~52質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461459U2CN(BB)ブラックブロンズ
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
18461468U2CN(WW)ウォームホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする