アルミ製縁台

アルミ製縁台 - アルインコアルミ製縁台 - アルインコアルミ製縁台 - アルインコ
(2件のレビュー)

どんな場所でもマッチするスッキリとしたデザインの縁台
サテン塗装仕上げで、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品です。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

材質アルミ合金製全幅(mm)360全高(mm)400内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
※踏台としてのご使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461827AYD-120A5.41200
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18461836AYD-1504.21500
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
18461845AYD-1804.71800
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461827
2020-05-09
用途: 農作業中の休憩

他のレビューでもありましたが、補強ざんの中心部に(センター用脚部に
固定する)穴が両側に空いていないため、固定用ボルト、ナットが役に
たちませんでした。電動工具で穴を開けることも考えましたが、特に影響なさそうなのでそのままにしておきました。

対象商品 : 18461836
2019-11-06
用途: グラウンドゴルフの練習時、休憩するときに腰かけて使用する。
農・林・水産業

取説で、ボルトを通す穴が一部あいていなかった(中央付近)。加工して組み立てた。
使用に関しては、問題なく価格が安く軽くて使いやすい。
今回は150㎝であったので、3人掛けで少し窮屈感があった。すでに180㎝のものを注文した。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする