曜日別特売

シンガーニトリル ST-PW

シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリル ST-PW - 宇都宮製作[手袋]

柔らかく手にフィットするので長時間の細かい作業にも最適。
食品に混入しても見つけやすいブルー色です。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引き裂き強度に優れています。
便利な左右兼用タイプなので無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示大370号)
箱の左側に指先/右側に袖口になるように向きをそろえました。
取出口を右側に配置することにより指先部分に触れることなく衛生的に取出しが可能です。

厚さ(mm)0.09(中央値)材質ニトリルゴムエンボス加工全面エンボスブルー入数(枚)100仕様粉つき・左右兼用全長(cm)25内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
粉有無
厚さ(mm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55468903NBR0451PW-BBSS粉付0.09(中央値)7.48
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
55468919NBR0451PW-BBS粉付0.09(中央値)7.88.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
55468928NBR0451PW-BBM粉付0.09(中央値)8.39.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
55468937NBR0451PW-BBL粉付0.09(中央値)8.410.5
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18461653NBR0451PW-BBSS粉あり0.09(中央値)7.48
オープン
取扱い終了
代替品有
18461669NBR0451PW-BBS粉あり0.09(中央値)7.88.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18461678NBR0451PW-BBM粉あり0.09(中央値)8.39.5
オープン
取扱い終了
代替品有
18461687NBR0451PW-BBL粉あり0.09(中央値)8.410.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18461653NBR0451PW-BB554683593013-017NBR0451PW-BB シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋] 55468359シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18461669NBR0451PW-BB554683683013-018NBR0451PW-BB シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋] 55468368シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18461678NBR0451PW-BB554683773013-019NBR0451PW-BB シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋] 55468377シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18461687NBR0451PW-BB554683863013-020NBR0451PW-BB シンガーニトリルディスポグローブNo.200 宇都宮製作[手袋] 55468386シンガーニトリルディスポグローブNo.200宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする