曜日別特売

LED安全ベスト(ショート丈)

LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)LED安全ベスト(ショート丈) - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

12個の赤色発光のLEDで視認性UP
安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ!
強力反射テープのため、LEDを使用しない場合でも安全確保できます!
名前会社名血液型を記入できるタグ付
夜間暗い場所での作業に最適
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減
乾電池は別売りです

サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール樹脂電源単3乾電池2本(別売り)着丈(cm)40LED色LEDランプあり胴回り(cm)(最大)125丈区分ショート丈内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461626No.6080シルバーネイビー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18461635No.6080ライムネイビー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
18461644No.6080ライムイエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 交通誘導

5,6回の使用で片側のLEDが点かなくなりました。一応電子機器なのでメーカー保証は付けて欲しいですね。

対象商品 : 18461626
2021-01-19
用途: 高速道路作業時
建設業・工事業

改善点で、電池のポケットが割れやすいのでもう少し丈夫くしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする