キシマ
ヴェルダ アロマランプ
氷の塊を思わせる神秘的で美しいデザインのアロマランプ!
付属品
ガラストレイ付き
材質
ガラス・スチール
色
Clear
スイッチ
中間スイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×130
使用電球
E12 15Wクリアナツメ球付
アズワン品番
64-9646-99
内容量
1個
注意
※アロマオイルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18463787
KL-10289
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください