曜日別特売

スポット照明ジブロ17cmシリーズ

スポット照明ジブロ17cmシリーズ - オンリーワン(OnlyOne)スポット照明ジブロ17cmシリーズ - オンリーワン(OnlyOne)

微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。
照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。

最大定格(W)15定格電圧(V)AC100質量(g)95長さ(cm)17材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器材質(ソケットカバー)樹脂内容量1個
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の原因 になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になり ます。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れがあ ります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になります。
※17cmタイプは180°以上、22cmタイプは360°以上の角度で曲げないでくだ さい。無理に曲げるとジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用しない でください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してく ださい。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
全6種類を絞り込む
口金
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462283Z7R1717WE17
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462308Z8R2617WE26
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462265Z9R1117WE11
2,400
取扱い終了
返品不可
18462274Z9R1117BE11
2,400
取扱い終了
返品不可
18462299Z7R1717BE17
2,400
取扱い終了
返品不可
18462317Z8R2617BE26
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする