オンリーワン(OnlyOne)
スポット照明ジブロ58cmシリーズ
微妙な角度調整もフレキシブルアームで簡単にできます。
照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。
最大定格(W)
15
定格電圧(V)
AC100
質量(g)
160
長さ(cm)
58
材質(アーム)
樹脂
材質(ソケットカバー)
樹脂
内容量
1個
注意
※本製品はLED専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり付いているかを確認してからご使用ください。落下の 原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因に なります。
※LED電球はソケットにしっかりと取付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色破損する恐れ があります。
※ジョイントやソケット部分を無理に回さないでください。断線の原因になり ます。
※フレキシブルアームは内径5cm以下に曲げないでください。無理に曲げる とジョイント部分が外れる場合があります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体などを絶対使用し ないでください。溶解したり、変質の原因となります。
※異常がある場合は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止し てください。
※任意の角度で固定できない場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
材質(ソケット)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462475
Z7R1758B
E17
磁器
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462448
Z9R1158W
E11
磁器
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
18462457
Z9R1158B
E11
磁器
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
18462466
Z7R1758W
E17
磁器
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
18462484
Z8R2658W
E26
樹脂
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
18462493
Z8R2658B
E26
樹脂
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください