曜日別特売

ペンダント照明 ブランブランCup(カップ)

ペンダント照明 ブランブランCup(カップ) - オンリーワン(OnlyOne)ペンダント照明 ブランブランCup(カップ) - オンリーワン(OnlyOne)ペンダント照明 ブランブランCup(カップ) - オンリーワン(OnlyOne)

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。

最大定格(W)15定格電圧(V)AC100付属品サークリップ材質(シェード)陶器質量(g)340長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)口金E17コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm材質(ソケットカバー)真鍮(素地)内容量1個
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源を切って、ただちに使用を中止してください。
※陶器タイプのブランブランはすべてハンドメイドのため、サイズや模様に若干の個体差がある場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462764B26R17-10W
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462773B27R17-10W
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462789B28R17-10W
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする