曜日別特売

ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E26

ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E26 - オンリーワン(OnlyOne)ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E26 - オンリーワン(OnlyOne)

飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。

口金E26付属品サークリップ質量(g)155長さ(m)1定格電圧(V)AC100コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器最大定格(W)15内容量1個
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462798B30R26-10B
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18462807B33R26-10B
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする