曜日別特売

インナーコア(INNERCORE) サンダル

インナーコア(INNERCORE) サンダル - ニッポンスリッパインナーコア(INNERCORE) サンダル - ニッポンスリッパインナーコア(INNERCORE) サンダル - ニッポンスリッパ
(15件のレビュー)

歩く心地よさをサポートする機能。
インナーソールに立体成型スポンジを使用。
クッション性とフィット感のある履き心地。
足の形に添うような柔軟なアッパー素材。
歩く時のけり出しがスムーズにいくようつま先上がりの形状。
やわらかいインナーソールの凸凹を支えるフットベッド形状で快適な歩行を促します。
屈曲性の良いウレタン素材を使用。

靴タイプサンダル内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1846406794142122~23ブラック合成皮革S
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1846409494142422~23デニム合成繊維S
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
1846411994142624~25デニム合成繊維L
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
1846418994144424~25ブラウン合成皮革M
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
184640769414223~24ブラック合成皮革M
3,000
取扱い終了
184640859414224~25ブラック合成皮革L
3,000
取扱い終了
1846410394142523~24デニム合成繊維M
3,000
取扱い終了
184641289416022~23ブラック合成皮革S
3,000
取扱い終了
返品不可
184641379416023~24ブラック合成皮革M
3,000
取扱い終了
184641469416024~25ブラック合成皮革L
3,000
取扱い終了
184641559414424~25ブラック合成皮革M
3,000
取扱い終了
返品不可
184641649414425~26ブラック合成皮革L
3,000
取扱い終了
1846417394144326~27ブラック合成皮革LL
3,000
取扱い終了
184641989414425~26ブラウン合成皮革L
3,000
取扱い終了
返品不可
184642079414426~27ブラウン合成皮革LL
3,000
取扱い終了
返品不可
1846421694145124~25ブラック合成皮革M
3,000
取扱い終了
1846422594145225~26ブラック合成皮革L
3,000
取扱い終了
1846423494145326~27ブラック合成皮革LL
3,000
取扱い終了
1846424394145424~25ブラウン合成皮革M
3,000
取扱い終了
返品不可
184642599414525~26ブラウン合成皮革L
3,000
取扱い終了
返品不可
184642689414526~27ブラウン合成皮革LL
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464216
2025-11-15
用途: 普段履き
建設業・工事業

父が気に入って使っています。
足を乗せる面がフワフワとしたクッションになっているので、疲れにくいそうです。
品物には満足ですが、値段が若干高いので、星は四つとさせていただきます。

2025-07-22
用途: 通常使用
村山中藤保育園「櫻」教育・研究機関

かって間もなく通常使用をしていましたが、1ヶ月もたたない状態で裏のゴム(サンダルの底)が剥がれました。2足購入しどちらもそでした。不良品だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 18464067
2022-10-14
用途: 事務所の上履き
農・林・水産業

足の幅が細いので、普通のサンダルがブカブカな私にはぴったりでした。サイズより、少し小さめなのかもしれません。履き心地はよいです。

対象商品 : 18464146
2021-11-16
用途: 社内で屋内のスリッパの代わりに着用

階段の上り下りには少ししんどいですが、しっかり足をホールドしてくれて、底のクッションがよい

対象商品 : 18464067
2021-08-04
用途: 手洗い 清掃
株式会社イセイ興産建設業・工事業

会社でトイレに行ったり場内を移動する時に履いています。履き心地も良かったです。

対象商品 : 18464137
2020-07-30
用途: 事務所室内履き用に
農・林・水産業

ふわふわしたクッション性が疲れを軽減してくれそうです。
履いていて、蒸れもなく気持ち良いです。

対象商品 : 18464173
2020-07-13
用途: 事務所内
不動産業

履きごごちがふかふかで気持ち良く快適です。価格も品質からすると激安でコスパ最高!普段27.5cmですがLLでちょうどよかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 18464119
2022-02-02
用途: 事務所で履いてます
株式会社TYSオオタニ自動車・二輪車・自転車関連業

1か月もたってないのにつま先がはがれてしまいました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする