Galax(ギャレックス)
ワンショルダー・ベスト
胸と背中には夜間でも良く目立つ再帰反射テープ付き、マジックテープでサイズ調節可能
用途
災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質
ポリエステル100%
質量(g)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
42
胴囲(cm)
84~108(サイズ調節可能)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18465607
IW-301
フラッシュ・イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18465625
IW-301
フラッシュ・ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18465616
IW-301
フラッシュ・オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください