曜日別特売

フードタッチグローブ

フードタッチグローブ - エステー
(8件のレビュー)

今までにない厚み(M:9.3g)で丈夫な極薄タイプの手袋
食品衛生法適合なので、食品加工や農作物の扱いに最適
手のひらに特殊表面加工(フィッシュスケール加工)にて優れたグリップ性を有する
食品の取り扱いに適するブルーカラーを採用
ニトリル素材で油作業に適しています

用途食品加工、農業、園芸、機械回り・油作業全長(cm)23.5ブルーエンボス加工外エンボス
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
質量(g)
入数(枚)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1846563412001箱(50枚)Sニトリル素材495507.8
オープン
取扱い終了
1846564312001箱(50枚)Mニトリルゴム535508.4
オープン
取扱い終了
1846565912001箱(50枚)Lニトリルゴム565508.7
オープン
取扱い終了
1846566812101袋(10枚)Sニトリル素材95107.8
オープン
取扱い終了
返品不可
1846567712101袋(10枚)Mニトリル素材103108.4
オープン
取扱い終了
1846568612101袋(10枚)Lニトリル素材109108.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

とくに問題なく使えました。
薄くて使いやすいと思います。

対象商品 : 18465686
2021-02-12
用途: 機械のメンテナンス時

滑り止めがついている。手にフィットする。丈夫で繰り返しての使用が可能。今まで様々な種類の手袋を使ってきましたが、これはいい感じです。ただ、着脱時、手首のところがきつくはめにくいように思います。使用中は問題ありません。

対象商品 : 18465668
2020-12-26
用途: 外仕事にも使用
岩崎石油 株式会社

このグローブは凄い。お金の計算や伝票をめくるのにも可能。
特に冬には必需品になりそう。外仕事にも本当に助かる。

対象商品 : 18465668
2020-11-23
用途: 調理や掃除用
その他業種

ためしに買ってみたが、思っていたよりずっと使いやすく、満足しています。
調理用に使えて、丈夫なのがいいです!

対象商品 : 18465677
2020-07-01
用途: ハウスクリーニング
ルーアップサービス業

とても丈夫で繰り返し使用可能です。又リピートしたい商品です。

対象商品 : 18465668
2020-07-18
用途: 事務所の掃除

着け心地、グリップ感は希望通りでしたが、臭いが気になりました。
ゴム臭ではなく油のようなにおいがし食品を扱う状況での使用は躊躇しました。

対象商品 : 18465643
2020-03-11
用途: 機械修理・メンテナンス
農・林・水産業

以前はニトリルの薄手手袋を使用していたが、
ちょっとした引っ掛かりなどで破れてしまい、
その都度取り替えたりしてロスが出ていた。
この商品はちょっとやそっとで破れたりせず、
汚れても石けんを使ってガンガン洗って再利用できるため、
交換サイクルが長くなり良かった。
また細かい作業でも指先にフィットするので使いやすい。
かなりリピートしています!

対象商品 : 18465659
2019-08-13
用途: 機械のメンテナンス作業

強度があり重作業でも破れにくいため、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする