曜日別特売

半袖ポロシャツ 667

半袖ポロシャツ 667 - バートル
(4件のレビュー)

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

混率(%)ポリエステル100仕様脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット種別半袖ポロシャツ素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工内容量1枚
全56種類を絞り込む
サイズ
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18472984667ネイビーSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18472993667ネイビーS
2,300
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
18473009667ネイビーM
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473018667ネイビーL
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473027667ネイビーLL
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473036667ネイビー3L
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473045667ネイビー4L
2,600
1,490
1,639(税込)
当日出荷
18473054667ネイビー5L
2,900
1,590
1,749(税込)
7日以内出荷
返品不可
18473063667ホワイトSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473079667ホワイトS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473088667ホワイトM
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473097667ホワイトL
2,300
1,290
1,419(税込)
9日以内出荷
返品不可
18473106667ホワイトLL
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473115667ホワイト3L
2,300
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
18473124667ホワイト4L
2,600
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473133667ホワイト5L
2,900
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473149667ブラックSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473158667ブラックS
2,300
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
18473167667ブラックM
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473176667ブラックL
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473185667ブラックLL
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473194667ブラック3L
2,300
1,290
1,419(税込)
当日出荷
18473203667ブラック4L
2,600
1,490
1,639(税込)
14日以内出荷
返品不可
18473219667ブラック5L
2,900
1,590
1,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
18473228667サーフブルーSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473237667サーフブルーS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473246667サーフブルーM
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473255667サーフブルーL
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473264667サーフブルーLL
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473273667サーフブルー3L
2,300
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
18473289667サーフブルー4L
2,600
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473298667サーフブルー5L
2,900
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473307667ザックSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473316667ザックS
2,300
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
18473325667ザックM
2,300
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
18473334667ザックL
2,300
1,290
1,419(税込)
12日以内出荷
返品不可
18473343667ザックLL
2,300
1,290
1,419(税込)
9日以内出荷
返品不可
18473359667ザック3L
2,300
1,290
1,419(税込)
10日以内出荷
返品不可
18473368667ザック4L
2,600
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
18473377667ザック5L
2,900
1,590
1,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
18473386667バークSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473395667バークS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473404667バークM
2,300
1,290
1,419(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18473413667バークL
2,300
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
18473429667バークLL
2,300
1,290
1,419(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18473438667バーク3L
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473447667バーク4L
2,600
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
18473456667バーク5L
2,900
1,590
1,749(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
18473465667シールズSS
2,300
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
18473526667シールズ4L
2,600
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: バートル BURTLE 667 半袖ポロ
製造業

安価で、とても着心地の良いポロシャツです。
商品説明で、細身のため、ワンサイズ大きめのサイズを薦めています。
170cm 72kg LLサイズで、ジャストサイズでした。

対象商品 : 18473009
2024-06-14
用途: 業務用ユニフォーム
建設業・工事業

生地がしっかりしていてとても着やすいですね。
常にストックしております。

対象商品 : 18473413
2019-04-19
用途: クレーン車運転・作業時

肌ざわりがよく、洗濯時乾きやすく、型崩れがしない。

対象商品 : 18473343
2021-07-27
用途: 塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりサイズLLでも少し小さいサイズになっている。 肌ざわりはまあまあです。
夏用としてはもう少し大きいサイズのほうが涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする