ミタニコーポレーション
バリューすべり止め手袋1双
シノ糸8ゲージ[すべり止め付] 風合いのあるソフトタイプ グリップ力抜群!滑らず快適!
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
オレンジ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18467025
202970
フリー
23
8
10
16
ポリエステル、アクリル、その他/加工部:PVC
50
8
1
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください