ミタニコーポレーション
特綿軍手「粋」1双
綿混糸2本編み8ゲージ 綿を多く含んだしっかりタイプ 工場内作業に最適!
機能
吸油性・吸汗性
色(手首部)
青
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18467034
202971
フリー
23
8
10
16
ポリエステル、綿、その他
50
8
1
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください