ミタニコーポレーション
ふわふわ軍手(小さめ)1双
小さめ軍手:シノ糸8ゲージ 柔らかく手にフィットするタイプ ふわふわ糸でやさしく手を保護します!
色(手首部)
オレンジ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18467086
202976
小さめ
20
7
9.5
15
ポリエステル、アクリル、その他
70
8
耐久性
1
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください