ミタニコーポレーション
お買得軍手1双
こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(1)
シノ糸7ゲージ 風合いのあるソフトタイプ ふんわり柔らか快適な使い心地!
機能
耐久性
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18467095
202977
フリー
23
8
10
16
ポリエステル、アクリル、その他
40
7
1
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください