曜日別特売

地上デジタルテレビチューナー

地上デジタルテレビチューナー - エスケイネット(SKnet)地上デジタルテレビチューナー - エスケイネット(SKnet)地上デジタルテレビチューナー - エスケイネット(SKnet)地上デジタルテレビチューナー - エスケイネット(SKnet)

アナログ入力のあるテレビやモニターに接続できる。3本のケーブルをつなぐ簡単接続。
アンテナ線とACアダプタをつなげ、本機とテレビを映像ケーブルでつなぐだけ。
電子番組表(EPG)や字幕表示対応。
見やすい電子番組表や字幕スーパーなど、地デジならではの機能を搭載。

用途アナログテレビのテレビチューナー、地デジチューナーとして。セット内容映像ケーブル×1、リモコン×1、リモコン用電池×2、ACアダプタ×1、B-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書/ユーザー登録はがき×1質量(kg)0.29消費電力(W)約8出力(映像音声)コンポジット電源AC100V 50/60Hz DC 12V 2A入力(アンテナ)地上デジタル 75Ω F端子本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×148×26受信方式地上デジタル放送内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18467908SK-TVU
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする