曜日別特売

デジタルフォトフレーム

デジタルフォトフレーム - CAMEL

お気に入りの画像をスライドショー形式で表示可能。
HDMI端子搭載で、オフィスのサブモニターやゲーム機のモニター、スマートフォンの画面出力も可能。

用途スライドショー、大画面、動画再生、音楽再生、FULL HD動画、フォトフレームとして。セット内容リモコン、取扱説明書、AC電源アダプター、簡易スタンドディスプレイTFT液晶(ワイド)付加機能時計/カレンダー機能、リモコンの使用、外部入力(AV/HDMI)支援主な機能写真のスライド、動画再生、音楽再生、FULL HD動画内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18467944PF-1050IPS(W)ホワイト0.355V 2A245×19×1691280×800 (16:10)
オープン
取扱い終了
18467953PF-1050IPS(B)ブラック0.355V 2A245×19×1691280×800 (16:10)
オープン
取扱い終了
18467969PF-1530IPSブラック1.312V 3A383×26×2431920×1080 (16:9)
オープン
取扱い終了
18467978PF-1220IPSブラック0.515V 1.5A288×25×1911280×800 (16:10)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする