ハンディケース入り ステップダウントランス

ハンディケース入り ステップダウントランス - TOYOZUMI(トヨズミ)ハンディケース入り ステップダウントランス - TOYOZUMI(トヨズミ)

電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。

プラグ形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※日本国内では使用できません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
質量(kg)
コンセント形状
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18468188CD220-06S26005.1(1)×1個134×178×164
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18468197CD220-10S21k6.6(1)×1個144×188×180
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18468206CD220-15S1.5k9.3(1)×2個154×198×180
65,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18468215CD240-06S26005.1(1)×1個134×178×164
35,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18468224CD240-10S21k6.6(1)×1個144×188×180
42,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18468233CD240-15S1.5k9.3(1)×2個154×198×180
65,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする