曜日別特売

棚付き アルミ エアコン室外機カバー

棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)棚付き アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

雨風に強いアルミ製のエアコン室外機カバー。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠し。冬場も降雪から室外機を守る。棚付きなので室外機カバー上部のデッドスペースを有効活用できる。アルミ製なのでお手入れも簡単。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1310組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×355×710内容量1台
取扱説明書:(0.14MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632247KAAC-90T(WH)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
18469588KAAC-90T(GY)グレー
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
お客様組立品
18469597KAAC-90T(DBR)ダークブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18469597
2022-07-19
用途: ガーデニング
株式会社ロビンエステート医療・福祉・介護関連業

インパクトドライバーを使って組み立てれば、比較的楽にできますよ。女性一人でもなんとかいけます。アルミなので、さびないのが一番です。

対象商品 : 18469588
2021-05-01
用途: ベランダガーデニングに
その他業種

物としては満足していますが、組み立てが大変です。ネジがとにかく入りづらくて「プラスドライバーをお使いください」と書いてありますが、硬くて硬くてネジ頭がどんどん削れていきます。ネジのほとんどがもう回らなくなって半分しかしめられていない状況で使うしかないと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする