曜日別特売

天然木 ワイドエアコン室外機カバー

天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)内容量1台
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※天然木の自然な色合いが画像と多少異なる場合がございますので、予めご了承下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18469649ACGN-01950×390×840ノーマル(内寸)890×340×755棚なし890×340×755
オープン
9,988
10,987(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18469658ACGN-02950×390×1115棚付き(内寸)890×360×730890×360×260890×360×730
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18469649
2020-05-21
用途: マンションのベランダに置いてある室外機にセットするため
農・林・水産業

組み立ては、側板を広げて天板をはめ込むだけで工具は、必要ありません。とても簡単です。見本の色よりやや薄い色ですが、色あせたら自分で好きな色を塗ろうと思います。ベランダが、野菜やバラの鉢で狭いので、小さい鉢物を天板に移動させたところすっきりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18469649
2020-05-24
用途: エアコン室外機の夏期の日除け
卸売・小売業

組み立ては、とても簡単で、1分かからず。高さの調節に、ブロックを利用しました。

対象商品 : 18469649
2018-08-09
用途: エアコン室外機カバー
株式会社トータル企画正木

南面に設置しているため直射日光が当たるので購入しました
組立が簡単で助かりました。

対象商品 : 18469649
2019-04-03
用途: エアコンカバー
不動産業

屋外用であるのに、ニス等のコーティングに問題あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする