曜日別特売

リーフラティス 約100×100cm

リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×100cm - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

自然なイメージで住宅の目隠しに便利
リーフのカラーは「ライトグリーン」「フォレストグリーン」の2種類
取付ネットはバルコニーやフェンスなどの直線的な場所の目隠しに適したハードネットタイプ
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド10本付き

用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花仕様ハードネット付属品結束バンド10本付き材質葉:ポリエステル、ネット:ポリエチレン質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×100
注意
※個人宅への配送は出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476055LLH-11C(FG)1セットフォレストグリーン
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
18476064LLH-11C(LG)1セットライトグリーン
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
15870517LLH-11C(LG)×21セット(2個)ライトグリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
15870526LLH-11C(FG)×21セット(2個)フォレストグリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15870535LLH-11C(LG)×61セット(6個)ライトグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15870551LLH-11C(FG)××61セット(6個)フォレストグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476064
2025-11-28
用途: ガーデンの目隠しに使います、
サービス業

垣根がまばらで、それなりに隙間う埋めるのに役立ったかと思う。

対象商品 : 18476064
2021-09-21
用途: 庭の植栽の隙間埋めに最適かと
その他業種

写真よりも、実物は明るい黄緑だったのが残念。
それでも、植栽の枝と葉っぱをそのグリーンフェンスから突き出すようにディスプレーして
いい感じになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする