曜日別特売

リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ

リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ - YAMAZEN(山善)

リーフのカラーはバラ科の葉をイメージした濃いグリーンと薄いグリーンのグラデーションタイプ
自然なイメージで住宅の目隠しに便利
取付ネットは使用環境に合わせて「ハードネットタイプ」「ソフトネットタイプ」の2種類から
取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置
設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能
人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません
フェイクリーフなので育てる手間要らず
型崩れなく、しっかりと取り付け可能
結束バンド16本付き

用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花材質(葉)ポリエステル、(ネット)ポリエチレン付属品結束バンド16本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476125LLS-12R(NG)B1セット1.5ナチュラルグリーンソフトネット
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
15870508LLS-12R(NG)B×61セット(6個)0.7ナチュラルグリーンソフトネット
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18476116LLH-12R(NG)B1セット1.5ナチュラルグリーンハードネット
オープン
取扱い終了
代替品有
15870499LLH-12R(NG)B×61セット(6個)0.7ナチュラルグリーンハードネット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18476116LLH-12R(NG)B18476125LLS-12R(NG)BLLH-12R(NG)B リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 18476125リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプYAMAZEN(山善)1セット
5,398
税込5,938
ネット ハードタイプ→ソフトタイプ
15870499LLH-12R(NG)B×615870508LLS-12R(NG)B×6LLH-12R(NG)B×6 リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプ YAMAZEN(山善) 15870508リーフラティス 約100×200cm ローズリーフタイプYAMAZEN(山善)1セット(6個)
26,980
税込29,678
ソフトネットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする