曜日別特売
(11件のレビュー)

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50内容量1巻
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※コードを繰出す場合は毎分4500回転以下の低回転にて底部を地面に軽く当てて下さい。ご使用のエンジン式刈払機がM7、M8のボルト(又はナット)取り付け式の場合、付属のワッシャーを使って取り付けて下さい。エンジン式刈払機の先端回転数は、6000回転以上10000回転以下で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476326GT-06
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476326
2023-03-08
用途: 刈払機にて草刈り
農・林・水産業

本体が赤くて視認性がよい。効率を上げるには適したナイロンコード選定が必須。

1が参考にしています
対象商品 : 18476326
2022-12-08
用途: 農地の草刈りに使用
農・林・水産業

オートカッターが使い難いため購入。叩き出しは必要な時必要なだけコードを出せるので私には合っている。附属コードで連続使用していたら内部で固着した。今後コード変えて様子を見たい。

対象商品 : 18476326
2022-11-05
用途: 草刈
農・林・水産業

安定の使用感、自分の好きなコード長で刈れるのでストレスがない、バッククラシュが起こりにくいのも気に逸つてます。

対象商品 : 18476326
2022-09-09
用途: 農作業草刈り用
農・林・水産業

エンジンが小さいと紐が伸びやすい。紐が出にくくなる。
作業性や作業速度は速くできる

対象商品 : 18476326
2021-09-12
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

ナイロンコードの交換がとても早く簡単で、意識してたたかないとコードが出ないので安心です。交換は作業中も1分も有れば交換出来て作業効率がとても上がります。

1が参考にしています
2020-07-18
用途: 草刈り
農・林・水産業

とても使いやすいが接地部分が減ると,再度本体部分も合わせて買わなくてはならず不経済。
本体はまだ使えるのにもったいない。
なので、接地部分だけを別売りにしていただきたい。
そうすれば使用者ももっと増えるはず。
利益も上がり,会社も満足、使用者も満足と言うことになる。
是非接地部分(キャップ)だけを別売りすることを強く望みます。

11が参考にしています
対象商品 : 18476326
2020-05-02
用途: 農地の草払い
教育・研究機関

コードの巻取りが楽なので、この商品をリピート使用しています。
不満は、底がプラスチックで弱く、いつの間にかこすれて穴が開いています。

4が参考にしています
対象商品 : 18476326
2020-07-13
用途: 草刈に使用します
製造業

投稿箇所が分からずに今日になりました。使い方は簡単で満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする