巻き付き防止ハイブリットカッター

巻き付き防止ハイブリットカッター - YAMAZEN(山善)巻き付き防止ハイブリットカッター - YAMAZEN(山善)巻き付き防止ハイブリットカッター - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

巻き付き防止ハイブリットカッター。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.03本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476493HCN-3X31個
オープン
859
945(税込)
当日出荷
51489700HCN-3X3×21セット(2個)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 刈払い機のつる草の巻付き防止に
農・林・水産業

あるのとないのでは大違い。刈払い機への巻付き防止にちょうど良い感じ。

対象商品 : 18476493
2021-10-02
用途: 畑の草刈り
サービス業

以前買って、性能が良かったのでリピート買いです。長い草やツルが絡まらず、効率が上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 18476493
2023-07-05
用途: 草刈り機に使っています。
農・林・水産業

巻き付き防止ハイブリットカッターとの謳い文句ですが、期待する効果はありません。
ただ付けているだけです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする