曜日別特売

電動ヘッジトリマー

電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマー - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。

用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。仕様枝受けトレー付付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体内容量1台
取扱説明書:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476545YHT-352
8,790
8,590
9,449(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18476545
2022-09-15
用途: 生垣の剪定
その他業種

夏場は植物が伸びますが、これなら切れ味切れ味最高!!楽々生垣が剪定出来ました(^-^)

対象商品 : 18476545
2019-08-18
用途: 垣根の剪定
竹山治療院医療・福祉・介護関連業

今日、隣との境の垣根の剪定をしました、片手では少し重いようです、作業の時の音は静かで
歯が大きめなので切れ味もいいようです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする