充電式ケーブルカッター

充電式ケーブルカッター - ダイア充電式ケーブルカッター - ダイア

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ!
軽量で負担を軽減!
オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
コードレスタイプ。

バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101内容量1台
注意
※活線は切断してはいけません。
※ケーブル専用カッターのため、電力用及び通信用ケーブルの切断以外は使用しないでください。
※ケーブルの種類、硬さ、被覆の素材、カッターの切れ味などにより能力以下でも切断できない場合があります。
※特に古いケーブルは、時効硬化によりケーブルが切断できない場合があります。
※長尺ケーブルの切断で端部以外を切断する場合、ケーブル被覆からの側圧の抵抗により、1回では切断できない場合があります。
※従来機の電池パック14.4V/4.2Ah(BPL102)が使用可能
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
切断能力(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
公称出力(kN)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18476633HPC-65BRLA7.15(電池パック含む)Φ65501×89×28664(最大)65
425,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
18476649HPC-85BRLA12.25(電池パック含む)Φ85649×100×306100(最大)85
499,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする