コーン用看板

コーン用看板 - MIKI LOCOSコーン用看板 - MIKI LOCOS
(3件のレビュー)

超軽量・柔らかい素材で、安全・安心!(別売)安全標識シリーズも取付可能!

材質TGSボード合成樹脂(特許)付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット寸法(mm)867×305、(看板部分300×450)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479144CK-1駐車禁止
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
18479153CK-2工事中
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 現場の仮囲い
渡辺建設株式会社

2か月で日焼けして、色が抜けてしまった。表示が読めないので使用を中止した。

2025-08-30
用途: 仮囲いの施工時
渡辺建設株式会社

薄すぎて、不安定です。あとは耐久性が問題ですが今後どうなるか。

1が参考にしています
対象商品 : 18479144
2020-09-26
用途: 道路沿いの伐採作業
農・林・水産業

軽くて良いが、ペラペラなので風が強いと使えない。
『作業中』も欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする