曜日別特売

ポケスター

ポケスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケスター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(4件のレビュー)

100V・200Vの区分検電 小型・軽量。

用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3内容量1個
注意
※区分検電・使用状況、個人差により、ネオン管の明るさが異なります。点灯しているか判断しにくい場合は、再度ペンクリップを握りなおしてください。
※直接検電・周囲が明るいと、判別しにくい場合があります。発光部を覆うなどして、発光を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479388PS-220AC75~30016×1211116121
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 電線撤去、回路調査
日宝土地建物株式会社不動産業

電圧が判別できる検電器なので重宝させていただきます

対象商品 : 18479388
2023-07-28
用途: 屋内配線器具取替え
農・林・水産業

50年前電力会社傘下の工事会社で支給の同様の物を使ってました
当時の物の方が明るいかも、ネオン管なのでスイッチもなく素早く
使えて便利です。

対象商品 : 18479388
2021-05-17
用途: 簡易検電
建設業・工事業

テスターと違い片手で簡易ですが電圧チェックできるので重宝してます。

対象商品 : 18479388
2019-01-26
用途: 検電時に使用
その他業種

検電時に使用。電池がいるタイプはいざというときに不安あり、このタイプは心配がいらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする