シルバーフィッシャー(ミニ)

シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(ミニ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。
軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。

先端金具フック金具(ミニ)内容量1個
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
長さ(cm)
最大径(Φmm)
竿数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18479397DVF-2000120【伸長時】2【収納時】25【竿】22、【製品】3012
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18479406DVF-3000160【伸長時】3【収納時】32【竿】23、【製品】3213
18,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
18479415DVF-4000190【伸長時】4【収納時】35【竿】25、【製品】3315
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18479415
2020-04-30
用途: 通信用ケーブル配線作業時

狭い天井裏で配線作業をするのにとても使いやすい。コンパクトで軽く先端も真っ直ぐ伸びていく、作業が楽にこなせるようになったと実感する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする