曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

小判型のスタンダードラチェットハンドル。

差込角(mm)12.7(1/2)全長(mm)270歯数(山)20質量(kg)0.5タイプツメ式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18469755HP371
5,575
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18469755
2019-09-10
用途: 顧客サービス品として納品
製造業

注文から到着まで早くありがたかったです。
しかし、購入時は差込角12.7mmの認識で注文しましたが、品名に9.5mm表記となっていることに今更気づきました。現品は差込角12.7mmで間違いないでしょうか。
現品は顧客納品済であるため現品確認が出来ず不安です。

MonotaROからの回答

この度はご心配おかけしまして大変申し訳ございません。
商品は差込角12.7mmで間違いございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 18469755
2018-06-27
用途: 機械メンテナンス
クラレテクノ株式会社

メーカー品なので安心です。購入したのは12.7のサイズのものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする