エーワン[不織布]
ファッションカバー(マチ付)
全面に通気性の良い不織布を使用した洋服カバー。上からすっぽりかぶせるタイプのマチ付きです。
色
白
仕様
マチ付き
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
30g
内容量
1セット(50枚×2袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832373
FA492N
小
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832389
FA493N
大
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください