エーワン[不織布]
ベーシックトート100 A4
シャープな印象のスクエア型バッグ。型崩れしにくいしっかり感が魅力です。A4サイズの資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。 厚手タイプ。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
100g
内容量
1セット(50枚×4袋)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832574
LC180
黒
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832583
LC180
白
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832599
LC180
紺
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832608
LC180
ベージュ
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832617
LC180
ダークブラウン
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832626
LC180
ボルドー
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832635
LC180
オレンジ
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832644
LC180
ブルー
A4横
320×240×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
18832653
LC190
黒
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832669
LC190
白
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832678
LC190
紺
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832687
LC190
ベージュ
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832696
LC190
ダークブラウン
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832705
LC190
ボルドー
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832714
LC190
オレンジ
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18832723
LC190
ブルー
A4縦
260×330×90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください