エーワン[不織布]
ベーシックトート75 大
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。A3サイズの大型の資料が余裕で入り各種展示会、イベント、企業資料の配布や商品の持ち帰りバッグに最適。
サイズ
大
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×400×120
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(50枚×2袋)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18833125
LC452
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833134
LC452
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833143
LC452
紺
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833159
LC452
ベージュ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833168
LC452
ダークブラウン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833177
LC452
ライトピンク
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833186
LC452
オレンジ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833195
LC452
アカ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833204
LC452
マスカットグリーン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833213
LC452
イエロー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833229
LC452
ピンク
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833238
LC452
ブルー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18833247
LC452
ダークグレー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください