エーワン[不織布]
アドバッグ75 小判抜き (A4縦 マチなし)
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×400×0
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18834525
LC811
1セット(50枚×4袋)
黒
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834559
LC811
1セット(50枚×4袋)
紺
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834543
LC811
1セット(50枚×4袋)
白
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834577
LC811
1セット(50枚×4袋)
ベージュ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834586
LC811
1セット(50枚×4袋)
ダークブラウン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834595
LC811
1セット(50枚×4袋)
グリーン
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834604
LC811
1セット(50枚×4袋)
ダークグレー
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834534
LC811
1セット(50枚)
黒
オープン
取扱い終了
18834568
LC811
1セット(50枚)
紺
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください