エーワン[不織布]
アドバッグ40 小判抜き (A4縦 マチなし)
やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×400×0
仕様
マチなし
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
40g
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18834769
LC911
1セット(50枚×8袋)
黒
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834787
LC911
1セット(50枚×8袋)
紺
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834805
LC911
1セット(50枚×8袋)
ベージュ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
18834814
LC911
1セット(50枚×8袋)
ダークブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834823
LC911
1セット(50枚×8袋)
ライトピンク
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834839
LC911
1セット(50枚×8袋)
パステルブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834848
LC911
1セット(50枚×8袋)
オレンジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
18834857
LC911
1セット(50枚×8袋)
アカ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834866
LC911
1セット(50枚×8袋)
マスカットグリーン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18834778
LC911
1セット(50枚×2袋)
黒
オープン
取扱い終了
18834796
LC911
1セット(50枚×2袋)
紺
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください