エーワン[不織布]
ギフトバッグ
店頭での作業が大変な大きなギフトラッピングを簡単作業・オシャレな仕上がりにできるラッピングアイテムです。
材質
ポリプロピレン不織布
生地目付
75g
内容量
1セット(100枚×1袋)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18835268
LC960
黒
S
240×400×0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835277
LC960
白
S
240×400×0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835286
LC960
ダークブラウン
S
240×400×0
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835295
LC960
レッド
S
240×400×0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835304
LC960
ピンク
S
240×400×0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835313
LC961
黒
M
310×500×0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835329
LC961
白
M
310×500×0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835338
LC961
ダークブラウン
M
310×500×0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835347
LC961
レッド
M
310×500×0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835356
LC961
ピンク
M
310×500×0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835365
LC962
黒
L
450×600×0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18835374
LC962
白
L
450×600×0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835383
LC962
ダークブラウン
L
450×600×0
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
18835399
LC962
レッド
L
450×600×0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835408
LC962
ピンク
L
450×600×0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835417
LC963
黒
LL
600×700×0
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835435
LC963
ダークブラウン
LL
600×700×0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835444
LC963
レッド
LL
600×700×0
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835453
LC963
ピンク
LL
600×700×0
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835426
LC963
白
LL
600×700×0
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください