曜日別特売

ソフトバッグベーシックS5薄

ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]ソフトバッグベーシックS5薄 - エーワン[不織布]

両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×400×0材質ポリプロピレン不織布
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
生地目付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18836415LS105N1セット(100枚×2袋)ダークブラウン50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836449LS105N1セット(100枚×2袋)アカ50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836433LS105N1セット(100枚×2袋)ボルドー50g
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836467LS105N1セット(100枚×2袋)オレンジ50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836485LS105N1セット(100枚×2袋)ベージュ50g
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836503LS105N1セット(100枚×2袋)ピーチピンク50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836519LS105N1セット(100枚×2袋)イエロー50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836528LS105N1セット(100枚×2袋)パステルブルー50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836537LS105N1セット(100枚×2袋)ライトピンク50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836546LS1051セット(100枚×2袋)シロ40g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836555LS105N1セット(100枚×2袋)クロ50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836564LS105N1セット(100枚×2袋)グリーン50g
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836573LS105N1セット(100枚×2袋)コン50g
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
18836424LS105N1セット(100枚)ダークブラウン50g
オープン
取扱い終了
18836458LS105N1セット(100枚)アカ50g
オープン
取扱い終了
18836476LS105N1セット(100枚×2袋)ローズピンク50g
オープン
取扱い終了
返品不可
18836494LS105N1セット(100枚×2袋)マスカットグリーン50g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする