インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん

インデックスホルダー KaTaSu カタスふせん - コクヨインデックスホルダー KaTaSu カタスふせん - コクヨインデックスホルダー KaTaSu カタスふせん - コクヨインデックスホルダー KaTaSu カタスふせん - コクヨ
(1件のレビュー)

市販のふせんでカンタンに見出しに!
カバー付きなので、ふせんが傷まず落ちにくい!
市販のふせんでカンタン見出し
ふせんにタイトルを書き、そのままカンタンに見出しにできます。
ふせんカバー付き
ふせんが落ちにくく、はがれにくい仕様です。

サイズA4透明厚さ(μm)180仕切りあり材質(表紙)R-PPインデックスあり
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18628646フ-KFD7501T1冊(10枚)1山307×237
900
679
747(税込)
当日出荷
18628655フ-KFE7505T1セット(3冊)5インデ307×237
1,040
799
879(税込)
当日出荷
18628664フ-KFN7503NT1冊(3枚×3組)3山309×237
680
529
582(税込)
当日出荷
18628637フ-KFD7500T1冊(10枚)内見出し309×237
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18628664
2019-10-04
用途: 書類を項目別に分類する

色分けしてタイトルを記入した付箋紙をインデックスに貼って項目別に使用しています。付箋紙の入替も簡単で、カバーが付いているので落ちにくいです。一目でわかるので書類を探す無駄な時間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする