曜日別特売

エラベルノインクゲル

エラベルノインクゲル - コクヨ

握りやすいボディと好みのインクを自分で選んでつくるボールペン〈エラベルノ〉。
ボディとインクを選んでつくる
握りやすいボディと好みのインクを選んで組み合わせることで、より自分に合う1本をつくることができます。
選べるグリップ
手の大きさや筆圧、持ち方によって、3タイプのグリップから選ぶ事が出来ます。
Dグリップ採用
ホールド感と持ち方に自由度のある「Dグリップ」を採用。グリップに面を設けることで指が面にフィットし、安定して握ることができます。

軸径(Φmm)6長さ(mm)111インク水性染料ゲルインク内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18628689PRR-EG5D0.5
130119
96
アウトレット
106(税込)
当日出荷
残り1点です
18628673PRR-EG5B0.5
100
取扱い終了
18628698PRR-EG5DBブルーブラック0.5
100
取扱い終了
18628707PRR-EG5R0.5
100
取扱い終了
18628716PRR-EG7B0.7
100
取扱い終了
18628725PRR-EG7D0.7
100
取扱い終了
18628734PRR-EG7DBブルーブラック0.7
100
取扱い終了
18628743PRR-EG7R0.7
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする