曜日別特売

カラーラベル しっかり貼れる

カラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨカラーラベル しっかり貼れる - コクヨ

はくり紙(テープ)をゆっくり引くと、ラベルが1枚ずつはがれ出てくる取り出しやすいケース入りです。
1枚ずつ取り出せるので、ラベルの欠落や使いかけのシートの紛失を防ぐことができ、コンパクトにまとまった設計です。
ダンボールや厚紙にもしっかり貼れる、超強粘着タイプの粘着剤を採用しています。
文書保管の年限管理やファイリングの目印、中身の色識別、目標管理や達成シールなどの用途でお使いいただけます。
テープ残量が見える窓付きです。
ヘッダー部を利用すれば吊り下げて持ち運びや保管にも便利です。(ヘッダー部が不要の場合はガイドに沿って切り取ってください)。

仕様超強粘着、ロールタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×60(ヘッダーを除く)
注意
※はくり紙(テープ)はゆっくりと引いてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18628865タ-R70-41B1冊(1450片)Φ8
680
599
659(税込)
当日出荷
18628883タ-R70-41LY1冊(1450片)Φ8
680
599
659(税込)
当日出荷
18628899タ-R70-41R1冊(1450片)Φ8
680
599
659(税込)
当日出荷
18628917タ-R70-42B1冊(550片)Φ15
680
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
18628926タ-R70-42G1冊(550片)Φ15
680
599
659(税込)
当日出荷
18628935タ-R70-42LY1冊(550片)Φ15
680
599
659(税込)
当日出荷
18628944タ-R70-42R1冊(550片)Φ15
680
599
659(税込)
当日出荷
18628953タ-R70-42W1冊(550片)Φ15
680
599
659(税込)
当日出荷
18628874タ-R70-41G1冊(1450片)Φ8
470
取扱い終了
18628908タ-R70-41W1冊(1450片)Φ8
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする