カラー仕切カード(ガバット・背幅伸縮ファイル用)

カラー仕切カード(ガバット・背幅伸縮ファイル用) - コクヨカラー仕切カード(ガバット・背幅伸縮ファイル用) - コクヨ
(1件のレビュー)

ガバット・背幅伸縮ファイルに使用しても、見出し山がはみ出ることがなく、見出し山の傷みを軽減。
第3山と第4山の間に隙間を設けることで、つづりひもでのファイルの固定に対応。
書類検索の効率アップ。分類しやすい5分割、しかも5色で色分けができます。
コクヨガバットファイルにセットしてお使いいただくと最適です(その他のファイルにもご使用頂けます)

サイズA4-S材質(仕切カード)古紙パルプ配合穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×10(+7)内容量1冊(10組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18628969シキ-2505山
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18628978シキ-2606山
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18628978
2021-02-12
用途: 書類の分類整理
その他業種

今までは、インデックスがはみ出すので用紙が切れるかインデックスが破れるか、その都度補強しなければならなかったのが、このカラー仕切りカードのお陰でその心配もなく綺麗に整理ができて感謝しています。欲を言えば6山が欲しかったですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする