コクヨ
クリヤーブック モッテ
背幅がスリムなので、デスクの上でコンパクトにスッキリ縦置きできます。
書類を複数冊に分けて整理する時に便利です。
スリムな背幅に加え軽いので、持ち運びにも便利です。
サイズ
A4-S
材質
(表紙)R-PP、(ポケット)PP
外寸法(高さH×幅W)(mm)
304×230
内容量
1冊
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18629215
ラ-LM10B
青
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
18629224
ラ-LM10LB
ライトブルー
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
18629233
ラ-LM10LG
ライトグリーン
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
18629249
ラ-LM10LM
ライトグレー
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
18629258
ラ-LM10LP
ライトピンク
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
18629267
ラ-LM10P
ピンク
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
18629276
ラ-LM10V
紫
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
18629285
ラ-LM10Y
黄
10
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
18629294
ラ-LM20B
青
20
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
18629303
ラ-LM20LB
ライトブルー
20
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
18629319
ラ-LM20LG
ライトグリーン
20
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
18629328
ラ-LM20LM
ライトグレー
20
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
18629337
ラ-LM20LP
ライトピンク
20
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
18629346
ラ-LM20P
ピンク
20
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
18629355
ラ-LM20V
紫
20
¥
390
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
18629364
ラ-LM20Y
黄
20
¥
390
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった