ソフトリングA罫

ソフトリングA罫 - コクヨソフトリングA罫 - コクヨソフトリングA罫 - コクヨソフトリングA罫 - コクヨソフトリングA罫 - コクヨソフトリングA罫 - コクヨ

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれいに切り離せる、マイクロミシン目入りのカットオフタイプです。
気軽に使いやすい普通横罫(7mm)を採用しました。
ナチュラルなライフスタイルに馴染むクラフト表紙のデザインです。

罫幅(mm)7枚数80普通横罫材質(表紙)板紙材質(リング)オレフィン系樹脂中紙上質紙内容量1冊
全6種類を絞り込む
サイズ
行数
色(表紙)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
行数
中紙寸法縦(mm)
中紙寸法横(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18629924ス-SV608A-D6号(セミB5)31252179ブラック
670
519
571(税込)
当日出荷
18629933ス-SV608A-DB6号(セミB5)31252179ネイビー
670
519
571(税込)
翌日出荷
18629949ス-SV608A-S6号(セミB5)31252179ベージュ
670
519
571(税込)
翌日出荷
18629958ス-SV638A-D3号(A5)25210148ブラック
610
459
505(税込)
当日出荷
18629967ス-SV638A-DB3号(A5)25210148ネイビー
610
459
505(税込)
翌日出荷
18629976ス-SV638A-S3号(A5)25210148ベージュ
610
459
505(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする