ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド

ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド - コクヨファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド - コクヨ

持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。

サイズA4-横材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重(kg)5背幅(mm)102収納寸法(mm)87外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317内容量1冊
注意
※収容寸法は、仕切りごとではなく全体の寸法です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630746フ-KES470NBブルー
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
18630789フ-KES470Wオフホワイト
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
18630755フ-KES470NGグリーン
780
取扱い終了
代替品有
18630773フ-KES470NRレッド
780
取扱い終了
代替品有
18630764フ-KES470Mグレー
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18630755フ-KES470NG18630746フ-KES470NBフ-KES470NG ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド コクヨ 18630746ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンドコクヨ1冊
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18630773フ-KES470NR18630746フ-KES470NBフ-KES470NR ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンド コクヨ 18630746ファイルボックス KaTaSu カタス取っ手スタンドコクヨ1冊
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする