フラットファイル<NEOS>

フラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨフラットファイル<NEOS> - コクヨ
(1件のレビュー)

通常のフラットファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
背見出しは上下非対象に二分割されたデザインで長文タイトルも書きやすくなっています。
表紙はタテヨコどちらでもラベルの貼れる両用デザインです。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。

サイズA4-S種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)150材質表紙:色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)242高さ(mm)307エコマーク認定認定背幅(mm)18穴間隔(mm)80収納寸法(mm)15グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)307×242エコマーク認定番号17 112 157内容量1冊
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
※クリヤーポケットのサイズによっては、表紙からはみだす場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18630913フ-NE10Bターコイズブルー
150
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
18630929フ-NE10DGオリーブグリーン
150
129
142(税込)
当日出荷
18630938フ-NE10DMブルーグレー
150
129
142(税込)
当日出荷
18630947フ-NE10DRワインレッド
150
129
142(税込)
当日出荷
18630956フ-NE10Wオフホワイト
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18630956
2021-09-03
用途: 書類ファイル用

二つ穴書類のファイルに使っています。
幅広なので、書類がはみ出ることなくファイルできてうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする